フジキン
ニューV-Lok継手 ウェルディングエルボレデューサー(メス)(インチ)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ウェルディングエルボレデューサー(メス)
呼び径(inch)
3/8
寸法A(inch)
3/8
寸法A(mm)
9.52
チューブサイズ
9.52mm、3/8インチ
寸法D(inch)
0.28
寸法D(mm)
7.1
寸法W(inch)
5/8
寸法N(inch)
0.91
寸法F(inch)
3/8
寸法F(mm)
9.52
呼び径(mm)
9.52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75794715
VUWLR-9.52-9.52F-V
¥1,960
¥
1,898
¥2,088
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください