曜日別特売

ニューV-Lok継手 45°エルボハーフユニオン(UNF)(インチ)

ニューV-Lok継手 45°エルボハーフユニオン(UNF)(インチ) - フジキンニューV-Lok継手 45°エルボハーフユニオン(UNF)(インチ) - フジキン

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。

形状45°エルボハーフユニオン(UNF)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法Wa(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75795564VUWPL-6.35-7/16-45-V1/41/46.357/16-200.194.89/1614.314.36.35
2,990
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795573VUWPL-9.52-9/16-45-V3/83/89.529/16-180.287.113/1620.617.59.52
3,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする