フジキン
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(UNF)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーエスユニオン(UNF)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(inch)
寸法A(inch)
寸法A(mm)
寸法T
寸法D(inch)
寸法D(mm)
寸法W(inch)
寸法W(mm)
寸法Wa(mm)
呼び径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75795607
VUWPTS-6.35-7/16-V
1/4
1/4
6.35
7/16-20
0.19
4.8
1/2
12.7
14.3
6.35
¥4,820
¥
4,398
¥4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75795616
VUWPTS-9.52-9/16-V
3/8
3/8
9.52
9/16-18
0.28
7.1
5/8
15.9
17.5
9.52
¥4,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください