業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428

業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 - タニタ業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 - タニタ業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 - タニタ業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 - タニタ業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 - タニタ業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 - タニタ業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 - タニタ業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 - タニタ

プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー
よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載
2つの時間を同時計測可能
メロディと光で分かりやすくお知らせ
使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる
長時間管理できる100時間計
ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ

ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性IPX5フックマグネットアズワン品番65-2348-67内容量1個
注意
※海外への転売は行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75810833TD428WH
6,280
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】タニタ業務用デジタルタイマーTD-427,TD-428 使い方のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする