曜日別特売

業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー(インバータ搭載)

業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー(インバータ搭載) - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー(インバータ搭載) - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー(インバータ搭載) - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー(インバータ搭載) - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー(インバータ搭載) - ジェーシーエム業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー(インバータ搭載) - ジェーシーエム

-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。

用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に設定温度(℃)-80~-60電源(V)単相100付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※以下、配送および商品関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
(軒先車上渡しとは、トラックからの荷下ろしをお客様にてしていただく配送方法です。)
※お届け先には「店舗名」か「会社名」、ご連絡先電話番号には日中繋がる番号をご記載下さい。
※ルート便配送の為、日時指定はいただけません【日祝運休】。
※配達ができない場合、運送会社営業所留めお引き取りで案内させていただく事がございます。
※製品出荷後お客様ご都合でのキャンセル・返品・交換には一切ご対応致しかねます。
※配達時や持ち戻り、再配達が発生した場合など、メーカーより直接連絡が入る場合があります
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一度に大量に入れますと庫内温度が上昇し高温警報がなります。
※冷凍食品、冷凍食材を保管するものなので、加熱食品、食材、又は常温食品、食材を冷凍するための製品ではございません。
※再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外形寸法(mm)
庫内寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
年間消費電力量(kWh/年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75813859JCMCC-81421台(142L)1421050×755×820810×415×55375380/380(50/60Hz)2747/2478(50/60Hz)
オープン
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
75813868JCMCC-81621台(162L)1621050×755×880810×415×61378430/430(50/60Hz)2833/2583(50/60Hz)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75813868JCMCC-816258931060JCMCC-8162SJCMCC-8162 業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカー ジェーシーエム 58931060業務用 -80℃ 超低温冷凍ストッカージェーシーエム1台(163L)
439,800
税込483,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする