キープサーモボックスシリーズ 折り畳み式保冷ボックスです。
建材用高断熱材を贅沢に全面に使用し更に遮熱フィルムを併用することで高断熱、遮熱対応品となります。
断熱性能に特化しつつ折り畳み仕様なので運用性も抜群の定温ボックスです。
折り畳み後は約半分のサイズまで減容可能です。
冷凍冷凍は勿論、2~8℃維持、15~25℃維持や超低温など幅広いご用途で活躍できます。
約7Kgの保冷剤で10℃以下を43時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。
キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。
医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。