三和[店舗什器・備品]
不織布ショルダーバッグ
マチ付きの手提げと肩掛けの便利な2wayバッグ!
材質
不織布70g/m
2
寸法(mm)
400×490
マチ(mm)
底マチ:90
内容量
1箱(50枚)
全11種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
イエロー
チョコレート
ネイビー
パステルブルー
ブラック
ホワイト
ライトピンク
ライトブルー
レッド
ロイヤルブルー
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75819775
SW4049-1
ホワイト
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819784
SW4049-2
アイボリー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819793
SW4049-24
イエロー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819809
SW4049-28
レッド
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819818
SW4049-3
ライトピンク
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819827
SW4049-30
パステルブルー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819836
SW4049-31
ロイヤルブルー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819845
SW4049-36
チョコレート
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819854
SW4049-37
ネイビー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819863
SW4049-4
ライトブルー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75819879
SW4049-40
ブラック
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200