三和[店舗什器・備品]
不織布底マチ付バッグ(船底)
ショッピングバッグにも最適!
材質
不織布90g/m
2
寸法(mm)
400×350
マチ(mm)
120(底紙入)
持ち手寸法(mm)
25×420
内容量
1箱(50枚)
全11種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
イタリアンレッド
オレンジ
ダークグリーン
チョコレート
ネイビー
ピンク
ブラック
ホワイト
ライトグレー
ライトブルー
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75820177
SW403512-1
ホワイト
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820186
SW403512-16
ライトグレー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820195
SW403512-19
ピンク
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820204
SW403512-2
アイボリー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820213
SW403512-25
オレンジ
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820229
SW403512-27
イタリアンレッド
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820238
SW403512-36
チョコレート
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820247
SW403512-37
ネイビー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820256
SW403512-38
ダークグリーン
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820265
SW403512-4
ライトブルー
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75820274
SW403512-40
ブラック
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200