三和[店舗什器・備品]
不織布折りたたみバッグ
シンプル&軽量がやっぱり便利。
畳めばコンパクトなバッグ。
色
ブラック
材質
不織布70g/m
2
寸法(mm)
400×350
マチ(mm)
底マチ:120
持ち手寸法(mm)
25×420
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75820283
SW403512-OR
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200