曜日別特売

抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組

抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 - ベストコ抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 - ベストコ抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 - ベストコ抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 - ベストコ抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 - ベストコ抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 - ベストコ抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 - ベストコ抗菌・抗ウイルス 洗いやすいレンジ容器 蒸気弁付き 3個組 - ベストコ

抗菌加工・抗ウイルス保存容器
フタをしたまま電子レンジOK
コンパクトに収納できます
蓋には左右どちらの指でも開けやすい優しい構造
溝がないので洗いやすい
ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。

材質本体・フタ/ポリプロピレン電子レンジ対応ホワイト形状角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75817483MA-3200150約130×89×33
オープン
179
197(税込)
9日以内出荷
75817499MA-3203200約130×89×41
オープン
179
197(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする