抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器

抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 - ベストコ抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 - ベストコ抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 - ベストコ抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 - ベストコ抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 - ベストコ抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 - ベストコ抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 - ベストコ抗菌・抗ウイルス ザルパック レンジ容器 - ベストコ

抗菌加工・抗ウイルス保存容器
洗う、水切り、保存がこれ一つでできる保存容器
本体のうえにザルがスタッキングできます
同サイズのザル同士がスタッキングできる
各サイズを入れ子式に収納可能
フタを外せば電子レンジOK
日本製
ラベルは保管の上よく読んでからご使用ください。抗菌とは、菌の増殖を抑制するものです。抗ウイルスとは、製品上の特定ウイルスの数を減少させるものです。抗ウイルス効果はすべてのウイルスに対して現れるものではありません。食品への防腐・鮮度保持効果はありません。

材質本体・ザル/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン電子レンジ対応形状角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75817666MA-3218800約160×120×59約119ホワイト-
オープン
259
285(税込)
9日以内出荷
75817675MA-3220-約180×136×70約161ホワイト1.2
オープン
339
373(税込)
13日以内出荷
75817684MA-3222-約213×157×83約202ホワイト1.8
オープン
429
472(税込)
7日以内出荷
75817693MA-3219800約160×120×59約119ワームグレー-
オープン
取扱い終了
75817709MA-3221-約180×136×70約161ワームグレー1.2
オープン
取扱い終了
75817718MA-3223-約213×157×83約202ワームグレー1.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする