DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式

DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 - AOTECHDPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 - AOTECHDPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 - AOTECHDPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 - AOTECHDPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 - AOTECH

【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】
AOK-MOUSEシリーズ2
【素早いマウス操作をサポート】
本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。
強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。
【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】
本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。
また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。

ブラックボタン数7接続USB2.0ケーブル長(cm)約160質量(g)約75(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品は、各社のライセンス商品ではございません。
※その他、本製品のパッケージ、説明書に使用されております機能名、規格名、商品名などは各社の商標、登録商標です。
※本製品をご使用前に、付属の説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75820859AOK-MS1004RGB-BK
1,909
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする