Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済

Raspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済 - ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済 - ビット・トレード・ワンRaspberry Pi用Arduinoシールド変換基板 組立済 - ビット・トレード・ワン
付属品ネジセット、保証書使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)仕様●対象Raspberry Pi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B●インターフェース:Arduino インターフェイス、Grove用コネクタ搭載(UART,I2C)、SPIシリアルインターフェイス、A3~A5接続用ピンヘッダ(デジタル専用)、0~D13接続用ピンヘッダ●電源:Raspberry Pi より給電●サイズ:W65×H19×D61mm(突起部除く)●重量:約24g(ボード単体)●保証期間:1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75821157ADRSADC
2,980
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする