ルートアール
自作入力装置用USBスイッチケーブル
ケーブル長(m)
2.2
付属品
8cm CD-ROM、簡易説明書
仕様
●インターフェース:USB A端子 オス●対応システム:Windows 2000/XP/VISTA/7/8/8.1/10、画面解像度 XGA以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75821236
RI-SWCB1
1スイッチ用
¥2,100
取扱い終了
代替品有
75821245
RI-SWCB3
3スイッチ用
¥2,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください