丸福商会
エクセル No.4335 ワッシャーヘアダイクロス
高級感を演出するシワ加工生地使用。
身ごろ幅広めの袖無しヘアダイクロス。
色
ブラック
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
150
幅(cm)
135
前身丈(cm)
96
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822846
-
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください