丸福商会
エクセル No.1015 バックシャンプークロス ウイング
スタンダードサイズのバックシャンプークロス。
色
スモークグレー
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン100%
長さ(cm)
98
幅(cm)
85
後ろ丈(cm)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75822959
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください