タニタ
タニタ デジタルクッキングスケール KJ-P11
電源を入れたらすぐに計量できる「すぐゼロ」、数字がすぐにピタッと表示される「すぐピタ」搭載。
寸法(mm)
170×120×27
表示単位
0~250gまで1g単位、250~1000gまで1.5g単位で表示
ひょう量(kg)
1000g
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75823467
-
アイボリー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75823476
-
ダークグレー
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください