ベス工業
ベス ナチュラルラスター NL-1000 ロールブラシ
前髪のくせ付けや、きつめのカールを作るのに最適な細ロール。
材質(毛)
豚毛
全長(mm)
213
材質(柄部)
SB樹脂
行数
8行
直径(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824386
-
¥
1,200
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください