曜日別特売

もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式

もてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPAもてなしライト 吊り下げ用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式 - ELPA

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能
人に反応し、自動で点灯
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付
選べる点灯モード
ON:常時点灯します。
OFF:消灯します。
AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。

色温度(K)
白色 5000K
電球色3000K
幅(mm)120高さ(mm)183質量(g)約148(電池除く)奥行(mm)62(最大値)電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)白色35/電球色30照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)光源色白色/電球色電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)色(本体)ダークブラウン光束(Lm)白色 35 / 電球色 30アズワン品番65-2322-31演色指数(Ra)80調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75826723HLH-2205
オープン
2,563
2,819(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする