曜日別特売

宅配ボックス けんとくん

宅配ボックス けんとくん - 謙徳宅配ボックス けんとくん - 謙徳宅配ボックス けんとくん - 謙徳宅配ボックス けんとくん - 謙徳宅配ボックス けんとくん - 謙徳宅配ボックス けんとくん - 謙徳宅配ボックス けんとくん - 謙徳宅配ボックス けんとくん - 謙徳

宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)
国産製です! 扉のみワンタッチ交換可能です。
工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様

用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200投函タイプ前入れ前出し内容量1台
関連資料:(1.1MB)
注意
※盗難防止ワイヤーは付属しておりません(市販の物をご使用ください) ※子供がいたずらや遊びでボックスの中に閉じ込められたりすることがないように十分にご注意ください。万一閉じ込められた場合、鍵で解錠するかボックス内部の非常解錠機構を横にスライドすることで中から開けられることを知らせてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75827177KNT-01-SUSヘアライン
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75827186KNT-01-Kブラック
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75827195KNT-01-Cクリアー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75827204KNT-01-Wアイボリー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする