曜日別特売

宅配ボックス けんとくん+専用台座セット

宅配ボックス けんとくん+専用台座セット - 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット - 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット - 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット - 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット - 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット - 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット - 謙徳宅配ボックス けんとくん+専用台座セット - 謙徳
(1件のレビュー)

宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)
ステンレス製台座付きセットです。同梱のビスにて取り付けて下さい。据付れば荷物の取出しが楽になります。
工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様

用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。質量(kg)7、専用台座:1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225、専用台座:100×390×215寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200投函タイプ前入れ前出し内容量1式
関連資料:(1.1MB)
注意
※盗難防止ワイヤーは付属しておりません(市販の物をご使用ください) ※子供がいたずらや遊びでボックスの中に閉じ込められたりすることがないように十分にご注意ください。万一閉じ込められた場合、鍵で解錠するかボックス内部の非常解錠機構を横にスライドすることで中から開けられることを知らせてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75827213KNT-01-SUS+専用台座ヘアライン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75827229KNT-01-K+専用台座ブラック
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75827238KNT-01-C+専用台座クリアー
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
75827247KNT-01-W+専用台座アイボリー
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75827213
2024-05-21
用途: 不在時の小荷物受け用
エヌ・エス・エス株式会社

ヘアラインで見た目良く造りもしっかりしていて何十年も使えそうです。厚みがないため出っ張らず出入口の邪魔にならないサイズも気に入ってます。台座付きがお薦め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする