サカエ
ニューCSパールワゴン用オプション架台(棚板仕様)
何色にも合うツートン色の架台。オプション架台を取り付ける事で省スペースに貢献、また作業者の効率アップ。架台は取付け位置を天板の100mm後ろまで下げることが可能で、作業スペースを有効に使えます。
均等耐荷重(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ピッチ(mm)
タイプ
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75864365
M-75TDI
天板W750×500用
25
棚板2段付
7
¥
25,140
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75864374
M-90TDI
天板W900×600用
25
棚板2段付
8
¥
26,820
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
69339536
M-75TDW
-
-
-
7
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
69339545
M-90TDW
-
-
-
8
¥
26,820
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000