曜日別特売

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ)

キャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ) - サカエキャスターラックRK型(ナイロンウレタン車・4段タイプ) - サカエ

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。
棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。棚受け立ち上がり構造により、奥行方向からの小物の落下を防ぎます。

材質(車輪)ナイロンウレタン耐荷重(kg/段)250キャスターストッパー付2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75868355RKCN-5424NU1500×450×13202503504段グリーン
143,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868364RKCN-5624NU1500×600×13502504504段グリーン
155,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868373RKCN-5724NU1500×750×13502504504段グリーン
170,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868389RKCN-5454NU1500×450×16202503504段グリーン
146,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868398RKCN-5654NU1500×600×16502504504段グリーン
156,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868407RKCN-5754NU1500×750×16502504504段グリーン
171,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868416RKCN-8424NU1800×450×13202503504段グリーン
153,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868425RKCN-8624NU1800×600×13502504504段グリーン
166,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868434RKCN-8724NU1800×750×13502504504段グリーン
185,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868443RKCN-5684NU1500×600×19702505004段グリーン
158,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868459RKCN-5784NU1500×750×19702505004段グリーン
172,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868468RKCN-8454NU1800×450×16202503504段グリーン
156,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868477RKCN-8654NU1800×600×16502504504段グリーン
167,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868486RKCN-8754NU1800×750×16502504504段グリーン
185,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868495RKCN-8684NU1800×600×19702505004段グリーン
169,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868504RKCN-8784NU1800×750×19702505004段グリーン
188,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868513RKCN-5424NUI1500×450×13202503504段アイボリー
143,900
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868529RKCN-5624NUI1500×600×13502504504段アイボリー
155,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868538RKCN-5724NUI1500×750×13502504504段アイボリー
170,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868547RKCN-5454NUI1500×450×16202503504段アイボリー
146,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868556RKCN-5654NUI1500×600×16502504504段アイボリー
156,800
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868565RKCN-5754NUI1500×750×16502504504段アイボリー
171,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868574RKCN-8424NUI1800×450×13202503504段アイボリー
153,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868583RKCN-8624NUI1800×600×13502504504段アイボリー
166,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868599RKCN-8724NUI1800×750×13502504504段アイボリー
185,700
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868608RKCN-5684NUI1500×600×19702505004段アイボリー
158,100
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868617RKCN-5784NUI1500×750×19702505004段アイボリー
172,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868626RKCN-8454NUI1800×450×16202503504段アイボリー
156,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868635RKCN-8654NUI1800×600×16502504504段アイボリー
167,200
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868644RKCN-8754NUI1800×750×16502504504段アイボリー
185,900
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868653RKCN-8684NUI1800×600×19702505004段アイボリー
169,400
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75868669RKCN-8784NUI1800×750×19702505004段アイボリー
188,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする