曜日別特売

防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ)

防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ) - 大中産業防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ) - 大中産業

綿100%素材に防炎加工を施した商品で、革製品とは違い洗濯ができ、かつ軽量なので作業が快適です。特殊加工でスパッタや粉じんが付きにくいです。

用途溶接時の立ち作業や火花の発生する作業などにオレンジサイズフリー着丈(cm)83肩幅(cm)63袖丈(cm)52仕様フード付き内容量1着
注意
※防炎加工を施していますが、燃えないという事ではありません。
※洗濯の際は温水・工業用洗剤を避け、常温の水・家庭用洗剤を使用してください。
※乾燥機は使用しないでください。※洗濯後はシワをよく伸ばして陰干ししてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75873517Four-Tec-
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
※使用例07749738Four-Tec【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン20,980
9,798
アウトレット
10,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする