シュレッダー 1-3人用 マイクロカット

シュレッダー 1-3人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)シュレッダー 1-3人用 マイクロカット - HP(日本ヒューレット・パッカード)
(1件のレビュー)

HPブランドのシュレッダー。1~3人の小規模オフィスにおすすめ。
細断サイズ2×15mm&最大12枚細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。
カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。

グリーン購入法適合細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまでブラックリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20原稿サイズA4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×240×535質量(kg)11細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚運転時間(分)20(連続)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350/2.0A騒音値(dB)55細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2保証期間18か月仕様60分(休止時間)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×240×535内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75875224B2012MC
オープン
23,000
25,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 毎日の裁断
サービス業

毎日100枚くらい裁断して、1年でダメになりました。
12枚同時に裁断が可能とのことでしたが、3枚でとまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする