HP(日本ヒューレット・パッカード)
シュレッダー スタンダードクロスカット
HPブランドのシュレッダー。
細断サイズ4×35mm&最大20枚以上細断可能なパワフル設計。
カード細断可、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。
仕様
60分(休止時間)
色
ブラック
電源(V)
100(50/60Hz)
騒音値(dB)
55
原稿サイズ
A4
保証期間
18か月
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2
細断寸法(mm)
4×35
細断形状
クロスカット
グリーン購入法
適合
細断可能物
紙、カード、クリップ28号サイズまで、ステープル針11号サイズまで
リバース機能
あり(自動&手動)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応
連続運転時間(h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75875233
B2520CC
17
400/2.0A
390×260×580
3-5人用
連続運転30分
オープン
¥
38,000
¥
41,800
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75875258
B3026CC
21.5
550/2.5A
410×285×635
5-10人用
40分
オープン
¥
50,000
¥
55,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください