アズワン
防炎マット
自己消火・断熱保温機能があります。ハロゲン化合物を含まない無公害素材です。
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
材質
EVA(酢酸ビニル)
防炎性能試験番号
E0970277
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
900×900×15
色
緑
アズワン品番
8-2821-04
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75881138
緑
¥
54,000
¥
53,900
¥
59,290
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください