尾崎亀商店
スパイラルローラーSPZ
主にFRP積層用、脱泡用に使用できます。
毛質が硬く、弾力性のあるローラーです。
ローラー径(Φmm)
28
全14種類を絞り込む
寸法(Φ×mm)
選択してください
28×25
28×50
28×75
28×100
28×120
28×150
28×200
内容量
1セット
1個
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(Φ×mm)
サイズ(号)
商品タイプ
ローラーサイズ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75875906
80500
1セット
28×25
1
セット
25
1号
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75875915
80501
1個
28×25
1
スペア
25
1号
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875924
80502
1セット
28×50
2
セット
50
2号
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875933
80503
1個
28×50
2
スペア
50
2号
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875949
80504
1セット
28×75
3
セット
75
3号
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875958
80505
1個
28×75
3
スペア
75
3号
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875967
80506
1セット
28×100
4
セット
100
4号
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875976
80507
1個
28×100
4
スペア
100
4号
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875985
80508
1セット
28×120
5
セット
120
5号
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75875994
80509
1個
28×120
5
スペア
120
5号
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876003
80510
1セット
28×150
6
セット
150
6号
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876019
80511
1個
28×150
6
スペア
150
6号
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876028
80514
1セット
28×200
8
セット
200
8号
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75876037
80515
1個
28×200
8
スペア
200
8号
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください