鉄ネジ型ローラー

鉄ネジ型ローラー - 尾崎亀商店
(2件のレビュー)

鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています
ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です
細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です

主な用途FRP脱泡内容量1本
全14種類を絞り込む
寸法(Φ×mm)
ローラー径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(Φ×mm)
サイズ(号)
ローラー径(Φmm)
ローラーサイズ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
758760468052210×502105010Φ2号
570
569
626(税込)
当日出荷
758760558052310×753107010Φ3号
オープン
799
879(税込)
当日出荷
758760648052410×10041010010Φ4号
オープン
799
879(税込)
当日出荷
758760738052512×502125012Φ2号
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
758760898052612×753127012Φ3号
オープン
869
956(税込)
当日出荷
758760988052712×10041210012Φ4号
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
758761078052816×502165016Φ2号
600
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
758761168052916×753167016Φ3号
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
758761258053016×10041610016Φ4号
オープン
899
989(税込)
当日出荷
758761348053116×12551612516Φ5号
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
758761438053216×15061615016Φ6号
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
758761598053325×502255025Φ2号
1,380
取扱い終了
返品不可
758761688053425×753257025Φ3号
1,560
取扱い終了
返品不可
758761778053525×10042510025Φ4号
1,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75876055
2023-03-31
用途: frp作業時
realize建設業・工事業

買って2日目でローラーの端部が裂けました。
脆いです。
ローラーの回転次第あまりスムーズに動いてくれないので、違和感が酷い。
遊びが少ないのか左右に振ってもあまり動かず狭い箇所の作業の時は少し辛い

2が参考にしています
対象商品 : 75876134
2022-09-22
用途: 機械部品として

届いた現物と写真が全く違います。現物の柄には鉄製カシメキャップと引っ掛け穴が追加され、断面も円に4面取りがされています。過剰装備でありますし、この写真と同じ形状の物が欲しかったので大変残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に誤りがございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする