トーコネ(旧:東洋コネクター)
同軸ケーブルコネクター 0.2m
コード長さ(mm)
200
インピーダンス(Ω)
50
仕様
使用コード:1.5D-QEV
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76933649
SMBLP0.2SMBBJ-1.5DQEV
両端コネクタ:SMB-LP-1.5A⇔SMB-BJ-1.5A
¥
5,210
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
76933615
SMAP0.2SMABJ1.5DQEV
両端コネクタ:SMAP-1.5A⇔SMA-BJ-1.5A
¥
4,780
取扱い終了
返品不可
76933624
SMBP0.2SMBP-1.5DQEV
両端コネクタ:SMBP-1.5A⇔SMBP-1.5A
¥
3,890
取扱い終了
返品不可
代引不可
76933633
SMBP0.2SMBBJ-1.5DQEV
両端コネクタ:SMBP-1.5A⇔SMB-BJ-1.5A
¥
4,320
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください