ペットウォーマー SW30-E2

ペットウォーマー SW30-E2 - アズワン

収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。

外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
769353388303000
57,000
56,430
62,073(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする