プロシェア(ナビス/アズワン)
有線マウス 抗菌仕様
IP68の丸洗い可能なマウスです。カバーが抗菌仕様になっています。表面はアルコール等での清拭が可能です。
色
ホワイト
寸法(mm)
115×68×42
対応OS
Windows(R)7/8/10
防塵防水性能
IP68
質量(g)
200
解像度
800dpi(光学センサー式)
ボタン仕様
3ボタン
アズワン品番
7-8414-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76941699
Mou-WD
¥
8,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください