曜日別特売

偏心度測定システム

偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)

ハイエンドモデルSラインシリーズです。
測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。
丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。

用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にローラーフラットローラーキャリア仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160内容量1台
注意
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。
※在庫状況により納期変動する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878313ROG-307S
308,000
289,800
318,780(税込)
46日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする