偏心度測定システム

偏心度測定システム - SK(新潟精機)偏心度測定システム - SK(新潟精機)

ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。

用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にキャリア仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-52内容量1台
注意
※精度に関しては、3μm=Φ8mmワークのメーカー測定値です。
※ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。
※在庫状況により納期変動する可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75878347ROG-355S
292,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする