曜日別特売

鋼製コンパレータスタンド

鋼製コンパレータスタンド - SK(新潟精機)

ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。
焼入鋼測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。

用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ステム取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879503WSC-80
51,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする