SK(新潟精機)
セラミック製コンパレータスタンド
ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。
セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。
用途
ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として
仕様
●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80
アズワン品番
65-2726-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75879519
WCC-80
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください