曜日別特売

ダイヤルゲージアタッチメント

ダイヤルゲージアタッチメント - SK(新潟精機)ダイヤルゲージアタッチメント - SK(新潟精機)ダイヤルゲージアタッチメント - SK(新潟精機)ダイヤルゲージアタッチメント - SK(新潟精機)ダイヤルゲージアタッチメント - SK(新潟精機)

ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。
お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。

用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18アズワン品番65-2725-97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※測定子は別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879695D-0514A
8,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする