快段目盛ダイヤルゲージ

快段目盛ダイヤルゲージ - SK(新潟精機)快段目盛ダイヤルゲージ - SK(新潟精機)

目盛が見やすい階段状目盛です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着しています。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目盛仕様±0-100仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75879704WDI-10KD
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする