ダイヤルインジケータ

ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。
通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。
測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
各軸受け部に宝石を組み込んでいます。
目盛板は緑色です。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に タイプてこ式 目盛仕様0-40-0 仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※測定子は、WTI-80RL、WTI-80WLのみ交換できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75880027 WTI-8038WL
16,500
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする