曜日別特売

ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子

ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子 - SK(新潟精機)

ダイヤルインジケータ用の測定子です。
ロング測定子タイプです。
高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。

用途ダイヤルインジケータ用の測定子としてねじ径M1.6×P0.35仕様●適用機種:WTI-8038RLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※測定子を交換された後は基準器等で校正が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880036WTI-80RL
2,800
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする