デジタルSラインインジケータ

デジタルSラインインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ - SK(新潟精機)デジタルSラインインジケータ - SK(新潟精機)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。
公差設定機能付です。
測定方向(+-)の切替機能付です。
プリセット機能付です。
オートオフ機能付(0-999分)です。

用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※データの受信には、別売のワイヤレス受信機(WI-1M)が必要です。
※メーカーのANT+システムは日本及びFCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります(主要地域のみ抜粋)。その他の地域でのご使用についてはお問い合わせください。
※使用温度範囲(℃):10-40
※データ送信用接続ユニット:WI-M1(無線)、DTC-M1(有線)
※無線方式:ANT+(通信距離6m以内)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880404DEI-121MW65-2724-75
54,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
75880413DEI-251MW65-2724-76
69,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
75880429DEI-501MW65-2724-77
106,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする