大塚刷毛製造
不織布 自動車カバー
こんなお得な商品も!
カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥
1,198
~
税込
¥
1,318
~
(8)
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途
車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
材質
不織布
装着方式
ゴム式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合車種
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75891577
240629 0000
青
普通乗用車
3.7×6.8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75891586
240629 0001
白
ワゴン車
4.8×7.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください