マルテー マルチカバー

マルテー マルチカバー - 大塚刷毛製造マルテー マルチカバー - 大塚刷毛製造マルテー マルチカバー - 大塚刷毛製造マルテー マルチカバー - 大塚刷毛製造マルテー マルチカバー - 大塚刷毛製造マルテー マルチカバー - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

下げ缶・ポリ缶・バケット用マルチカバーです。容器に刷毛やローラーを入れたまま、上からスッポリワンタッチでカバー。ゴムでしっかり固定するから外れる心配ナシ!
養生の手間を軽減、繰り返し使用できる現場の便利グッズです。一斗缶の蓋、換気扇の養生や自動車のハンドルなど工夫次第で色々な用途にお使いいただけます。
繰返し使用可能で経済的!ゴムが直接塗料に触れない構造で安心して使えます。余白部分を持つことで、汚れずに簡単にカバーを外すことができます。

用途下げ缶・ポリ缶用・バケット用マルチカバー、簡易カバー材質フィルムシート:PE ゴム:天然ゴム厚さ(mm)約0.02太さ(mm)約1.6角(ゴム)内容量1袋(20枚)
注意
※簡易カバーなので、長時間の保管にはご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75891647247901 0002下げ缶、ポリ缶
810
749
824(税込)
当日出荷
75891656247901 0004バケット
960
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75891647
2024-01-04
用途: 塗装作業
岸工業建設業・工事業

材料が乾きにくくなったのとエレベーターなどの時は臭いが少ないと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする