デジタルクッキングスケール KD-410

デジタルクッキングスケール KD-410 - タニタデジタルクッキングスケール KD-410 - タニタ

タニタ社員食堂おすすめ!シンプル&スタイリッシュなクッキングスケール。最少1g単位、最大2kgまで計量が可能です。

ひょう量(g)2000(最大計量)最小表示1 g文字高(mm)表示15オートパワーオフ約6分電源DC 3V(単4乾電池2本)付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、タニタ生活ダイエット定食レシピ(1食分、個箱に記載)材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×186×31本体質量(g)約287仕様シリコンゴム脚あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76934577KD-410ゴールド
3,300
3,098
3,408(税込)
当日出荷
76934586KD-410パールホワイト
3,300
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする