高砂
HPベーカリーブラシ
器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ちます。テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
幅(mm)
110
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
全長(mm)
350
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
主な毛種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76935356
55843
黄
ソフト
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76935365
55847
赤
ハード
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
76935374
55848
黄
ハード
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください