チャバツリー
リムピッド カッティングボード CUシリーズ
材質
アカシア
仕様
手洗い
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76935548
CU032-1
20×14×1.8
約270
S
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76935557
CU033-1
30.5×20.3×2.4
約720
M
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
24日以内出荷
返品不可
76935566
CU034-1
35×25×2.4
約1015
L
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください