曜日別特売

電動工具用集じん機

電動工具用集じん機 - HiKOKI(ハイコーキ)電動工具用集じん機 - HiKOKI(ハイコーキ)電動工具用集じん機 - HiKOKI(ハイコーキ)電動工具用集じん機 - HiKOKI(ハイコーキ)電動工具用集じん機 - HiKOKI(ハイコーキ)

タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。
床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。
コンパクトで持ち運びに便利。
大形電源スイッチ採用で操作性向上。
パイプホルダ使用でコンパクト収納。
ワイド形状の床用吸口採用。

用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業仕様プラスチックタンク付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダタイプ乾湿両用消費電力(W)1140ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)3.5吸水容量(L)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892119FRP80SB (L)単相1001283003613643346.55
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする