曜日別特売

シングルワンホール洗面混合栓

シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。

用途洗面の水栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所洗面所内容量1個
注意
※水栓の左側には直接肌を触れないで下さい。
※給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。
※高温の湯をお使いの時は、吐水口に直接肌を触れないでください。
※吐水口は高温になっているのでやけどをするおそれがあります。
※給湯温度は最高85℃まででお使いください。
※85℃以上でご使用になると器具の寿命が短くなります。
※なお、誤作動などによるやけど防止のため、42~60℃給湯をおすすめします。
※湯をお使いの後は、しばらく水を流してから止水してください。
※次に使用する際、水栓内に残っている高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。吐水口先端に重いものを下げたり、力をかけて回したりしないでください。
※摩擦、変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時に吐水部から微少の水がにじみ出るおそれがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
取付可能厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75894535K4713JV-U-1336~405~25
53,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894544K4713JK-U-1336~405~25
55,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894569K47531JK-U-1335~385~30
58,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894553K47531JV-U-1335~385~30
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする