曜日別特売

手動式ダイヤフラムポンプ

手動式ダイヤフラムポンプ - アクアシステム手動式ダイヤフラムポンプ - アクアシステム手動式ダイヤフラムポンプ - アクアシステム

非常用給水ポンプとして
スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能
ハンドルは90°ごとに取り替え可能

用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(mL/ストローク)
揚程(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897658HDO-50AL20007(押上)4(吸込)本体・ハンドル:AL パッキン:NBR(補強布入)
195,600
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする