曜日別特売

アカシア集成材

アカシア集成材 - ノーブランドアカシア集成材 - ノーブランドアカシア集成材 - ノーブランドアカシア集成材 - ノーブランドアカシア集成材 - ノーブランドアカシア集成材 - ノーブランド
(2件のレビュー)

・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。
・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので
端材などで試し塗りされることをおすすめします。
・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。
素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。

用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY厚さ(mm)15材質アカシア集成材内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897764-20091015×200×910
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75897773-25091015×250×910
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75897789-30091015×300×910
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75897798-40091015×400×910
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75897807-200182015×200×1820
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75897816-250182015×250×1820
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75897825-300182015×300×1820
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75897834-400182015×400×1820
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
656039254993032049931150600-
オープン
429
472(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
656039414993032049948200600-
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
656039504993032049955250600-
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
656039594993032049962300600-
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
656039684993032049979350600-
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
656039774993032049986400600-
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
656039864993032049993150910-
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
656039954993032050036350910-
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
656040114993032050357450910-
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6560402049930320500501501820-
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6560402949930320500983501820-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6560403849930320503644501820-
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75897798
2025-03-19
用途: 日本蜜蜂の箱の底板

ネジ打ちすると板割れしやすいです。
集成材のせいか、材質の問題なのか不明です。
2センチ厚がほしかったのですが、もっとバリエーションが欲しいところです。
以上

1が参考にしています
対象商品 : 75897834
2023-08-04
用途: 書道の扁額づくりに使用しました
陽光ビルME株式会社サービス業

書道の半切を展示するのに大体サイズが合ったので購入しました。材質が硬くてカットしたり、穴をあけるのに少々大変でしたが、木の色合いが良いので気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする